Keilankers
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
Nehéz
30552
30552.080.115
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
MaxxFast Horgonycsavar ThruFast Rozsdamentes acél A2 8X115
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Anyag
Rozsdamentes acél
Menetek
Metrikus menet
Info
Csak teli doboz.
d
o
= Fúróbetét névleges átmérő
s = Összes hibával
ring ø = Átmérője a gyűrű
d
f
= Szavatolt hézagú furat átmérő a rögzített tartozékban
h
1
= Ajánlott fúrási mélység
h(nom) = Minimum furatmélység
h
ef
= Tényleges rögzítési mélység
S
cr
,N = Osztástávolság jellemző
C
cr
,N = Illesztési hézag jellemző
t
fix
(max) = A rögzített tartozék vastagsága
T
inst
= Meghúzási nyomaték, Nm
N
rec
= Ajánlott terhelés, kN
A megengedhető terhelés egyetlen horgony csavarra érvényes nem repedezett betonban (nyomásnak kitett zóna), C20/25 beton osztállyal, beleértve a részleges γ
f
= 1,4 biztonsági tényezőt, és ha az S
cr
, N és a C
cr
, N van számításba véve.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
8 mm
Hossz
115 mm
Anyag
Rozsdamentes acél
Menetek
Metrikus menet
Info
Csak teli doboz.
d
o
= Fúróbetét névleges átmérő
s = Összes hibával
ring ø = Átmérője a gyűrű
d
f
= Szavatolt hézagú furat átmérő a rögzített tartozékban
h
1
= Ajánlott fúrási mélység
h(nom) = Minimum furatmélység
h
ef
= Tényleges rögzítési mélység
S
cr
,N = Osztástávolság jellemző
C
cr
,N = Illesztési hézag jellemző
t
fix
(max) = A rögzített tartozék vastagsága
T
inst
= Meghúzási nyomaték, Nm
N
rec
= Ajánlott terhelés, kN
A megengedhető terhelés egyetlen horgony csavarra érvényes nem repedezett betonban (nyomásnak kitett zóna), C20/25 beton osztállyal, beleértve a részleges γ
f
= 1,4 biztonsági tényezőt, és ha az S
cr
, N és a C
cr
, N van számításba véve.
Méretek
Ccr, N
72
d-D
M8
df
9
D (mm)
8
do
8
h (névl.,)
59.5
h1
65
hef
48
L (mm)
115
Nrec
5.71
Gyűrű ø
16
s
13
Scr, N
144
tfix(max.)
45
Tinst
20
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
30552.080.115
EAN
8715494323253
UBB
500577355521
UNSPSC
31162101
További információk letöltése