text.skipToContent
text.skipToNavigation
Kedves Vásárló, a webshopban a hétvégére tervezett karbantartás miatt kérjük, hogy a megrendeléseit pénteken 16 óráig adja le.
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
Exopower
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
Nehéz
30554
30554.100.185
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
MaxxFast Horgonycsavar Promaxx Acél Horganyzott M10X185
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Anyag
Acél
Jóváhagyás
ETA Option 1
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Típusszám
PROMAXX
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M10
Hossz
185 mm
Anyag
Acél
Jóváhagyás
ETA Option 1
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Típusszám
PROMAXX
Info
Kód = Betűkód jelölés
d
o
= Fúróbetét névleges átmérő
d
f
= Szavatolt hézagú furat átmérő a rögzített tartozékban
h
1
= A furat mélysége a legmélyebb pontig
h
nom
= Minimum furatmélység
h
ef
= Tényleges rögzítési mélység
t
fix
(max) = A rögzített tartozék vastagsága
s = Összes hibával
ring ø = Átmérője a gyűrű
S
cr,
N = Osztástávolság jellemző
C
cr,
N = Illesztési hézag jellemző
S
min.
= Minimális osztástávolság
C
min.
= Minimális illesztési hézag
N
rec
= Ajánlott terhelés, kN
T
inst
= Meghúzási nyomaték, Nm
A megengedhető terhelés egyetlen horgony csavarra érvényes nem repedezett betonban (nyomásnak kitett zóna), C20/25 beton osztállyal, beleértve a részleges γ
f
= 1,4 biztonsági tényezőt, és ha az S
cr,
N és a C
cr,
N van számításba véve.
Amikor az osztástávolság és az illesztési hézag csökken, el kell végezni az erők újraszámítását a műszaki irányelvek vagy a számítási szoftver felhasználásával, amelyek kérésre megkaphatók.
A végső számításoknak ki kell elégíteniük a teljes European Technical Approval (ETA – Európai műszaki jóváhagyás) előírásait, kérésre ez a jóváhagyás szintén megkapható.
Méretek
Ccr, N
90
Cmin.
90
d-D
M10
df
12
do
10
h (névl.,)
68
h1
75
hef
60
L (mm)
185
Nrec
4.76
Gyűrű ø
20
s
17
Scr, N
150
S min.
90
tfix(max.)
105
Tinst
40
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
30554.100.185
EAN
8715494120487
UBB
500619774978
UNSPSC
31162101
További információk letöltése
Töltse le a teljesítménynyilatkozatot