HERBO BVBA
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
Önfúró csavarok
30325
30325.039.032
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
MaxxFast D-fejű kereszthornyos önfúró csavar DIN ≈7504 M-H Rozsdamentes acél A2 ST3,9X32MM
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Alkalmazás
Alumínium
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
3.9 mm
Hossz
32 mm
Alkalmazás
Alumínium
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Önmetsző menet
Info
Csak teli doboz.
Méretek
D (mm)
3.9
dk
7.14
k
2.55
L (mm)
32
L1
4.5
Kereszthornyok száma
2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
≈7504-M H
ISO
≈15481 H
Cikkszámok
Cikkszám
30325.039.032
EAN
8715494505468
UBB
500618335755
UNSPSC
31161507