Önfúró csavarok
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
Önfúró csavarok
30330
30330.055.022
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
MaxxFast D-fejű kereszthornyos önfúró csavar DIN ≈7504 M-H Bi-Metal ST5,5X22MM
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Bi-Metal
Menetek
Önmetsző menet
Info
Csak teli doboz.
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
5.5 mm
Hossz
22 mm
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Bi-Metal
Menetek
Önmetsző menet
Info
Csak teli doboz.
Méretek
D (mm)
5.5
dk
10.57
k
3.7
L (mm)
22
L1
8
Kereszthornyok száma
3
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
≈7504-M H
ISO
≈15481 H
Cikkszámok
Cikkszám
30330.055.022
EAN
8715494510899
UBB
500618340375
UNSPSC
31161507