Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Önfúró csavarok
30385
30385.055.045
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
MaxxFast D-fejű önfúró lemezcsavar ttap® DIN ≈7504 M Rozsdamentes acél A2 ST5,5X45MM
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Alkalmazás
Alumínium
Behajtási tulajdonságok
ttap
®
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
5.5 mm
Hossz
45 mm
Alkalmazás
Alumínium
Behajtási tulajdonságok
ttap
®
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Önmetsző menet
Info
Csak teli doboz.
Méretek
D (mm)
5.5
dk
10.57
k
3.7
L (mm)
45
L1
8
Sz. ttap
25
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
≈15481
DIN
≈7504-M
Cikkszámok
Cikkszám
30385.055.045
EAN
8715494496940
UBB
500618358104
UNSPSC
31162400