text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló, a webshopban a hétvégére tervezett karbantartás miatt kérjük, hogy a megrendeléseit pénteken 16 óráig adja le.

Loctite 549 Thread sealant 50


Dane techniczne: Maksymalna średnica gwintu rury: 3". Siła stosowana przy demontażu: wysoka. Zakres temperatur pracy: -50°C - +150°C. Moment zerwania: 20 Nm

Cikkszám 90005.549.050
Hangerő
Szín Orange
Fizikai forma Folyékony
Olvadási hőmérséklet -55°C to +150°C
Viszkozitás 20,000 mPa·s
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hangerő 50
Szín Orange
Fizikai forma Folyékony
Olvadási hőmérséklet -55°C to +150°C
Viszkozitás 20,000 mPa·s

Cikkszámok

Cikkszám 90005.549.050
EAN 5010266234939
UBB 950570027769
UNSPSC 31201700
Gyártó cikksz 230242
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.