text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite 242-50ML Threadlocking


Dane techniczne: maks. średnica gwintu do M36. Wytrzymałość: średnia. Moment zerwania dla śrub M10: 11,5Nm. Zakres temperatur pracy: -55 °C do +150 °C

Cikkszám
Hangerő
Szín Kék
Alkalmazás Ipari
Munkaidő 5 min (steel), 15 min (brass), 20 min (stainless steel)
Fizikai forma Folyékony
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hangerő 50
Szín Kék
Alkalmazás Ipari
Munkaidő 5 min (steel), 15 min (brass), 20 min (stainless steel)
Fizikai forma Folyékony
Olvadási hőmérséklet -55°C to +150°C
Viszkozitás 800 – 1,600 mPa·s

Cikkszámok

Cikkszám 90002.242.050
EAN 5010266242538
UBB 950570029096
UNSPSC 85214003
Gyártó cikksz 142504

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.