Anyamenetmetsző csavarok
51689
51689.029.022
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
Lencsefejű, kereszthornyos lemezcsavar, Pozidriv DIN 7983 C-Z Rozsdamentes acél A2 ST2,9X22MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Süllyesztett ovális fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Önmetsző menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
2.9 mm
Hossz
22 mm
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Süllyesztett ovális fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Önmetsző menet
Méretek
D (mm)
2.9
dk
5.5
f ≈
0.9
k ≈
1.7
L (mm)
22
Kereszthornyok száma
1
P
1.1
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
7051 CZ
DIN
7983 CZ
NF
E25-657 C
Cikkszámok
Cikkszám
51689.029.022
EAN
8715494597265
UBB
500633283436
UNSPSC
31161507