Nedtrain Oud
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
Anyamenetmetsző csavarok
51690
51690.029.013
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
Lencsefejű, kereszthornyos lemezcsavar, Phillips DIN 7983 C-H Rozsdamentes acél A2 ST2,9X13MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Süllyesztett ovális fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Önmetsző menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
2.9 mm
Hossz
13 mm
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Süllyesztett ovális fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Önmetsző menet
Méretek
D (mm)
2.9
dk
5.5
f ≈
0.9
k ≈
1.7
L (mm)
13
Kereszthornyok száma
1
P
1.1
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
7983 CH
ISO
7051 CH
NF
E25-657
Cikkszámok
Cikkszám
51690.029.013
EAN
8715492305510
UBB
950352200113
UNSPSC
31161507