Nedtrain Oud
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
Anyamenetmetsző csavarok
51690
51690.029.032
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
Lencsefejű, kereszthornyos lemezcsavar, Phillips DIN 7983 C-H Rozsdamentes acél A2 ST2,9X32MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Süllyesztett ovális fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Önmetsző menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
2.9 mm
Hossz
32 mm
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Süllyesztett ovális fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Önmetsző menet
Méretek
D (mm)
2.9
dk
5.5
f ≈
0.9
k ≈
1.7
L (mm)
32
Kereszthornyok száma
1
P
1.1
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
E25-657
DIN
7983 CH
ISO
7051 CH
Cikkszámok
Cikkszám
51690.029.032
EAN
8715494105293
UBB
500571504140
UNSPSC
31161507