Nedtrain Oud
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
Gépcsavarok
24692
24692.080.025
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
Lencsefejű, kereszthornyos csavar, Pozidriv DIN 966 A-Z Acél Horganyzott 4.8 M8X25
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
4.8
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Süllyesztett ovális fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M8
Hossz
25 mm
Osztály
4.8
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Süllyesztett ovális fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M8
Thread length (min.)
34
dk (max.)
14.5
f ≈
2
Tövigmenetes L ≤
40
k (max.)
4
L (mm)
25
Kereszthornyok száma
4
P
1.25
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
≈E25-120
DIN
966
ISO
≈7047
Cikkszámok
Cikkszám
24692.080.025
EAN
8715492644114
UBB
951353639010
UNSPSC
31161504