Nedtrain Oud
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
Gépcsavarok
24692
24692.040.012
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
Lencsefejű, kereszthornyos csavar, Pozidriv DIN 966 A-Z Acél Horganyzott 4.8 M4X12
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
4.8
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Süllyesztett ovális fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M4
Hossz
12 mm
Osztály
4.8
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Süllyesztett ovális fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M4
Thread length (min.)
22
dk (max.)
7.5
f ≈
1
Tövigmenetes L ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
12
Kereszthornyok száma
2
P
0.7
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
966
NF
≈E25-120
ISO
≈7047
Cikkszámok
Cikkszám
24692.040.012
EAN
8715492643896
UBB
950353750397
UNSPSC
31161504