Gépcsavarok
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
Gépcsavarok
51320
51320.040.008
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
Lencsefejű, kereszthornyos csavar, Phillips DIN 966 A-H Rozsdamentes acél A2 M4X8
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Süllyesztett ovális fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M4
Hossz
8 mm
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Süllyesztett ovális fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M4
Thread length (min.)
22
dk (max.)
7.5
f ≈
1
Tövigmenetes L ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
8
Kereszthornyok száma
2
P
0.7
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
966
NF
≈E25-120
ISO
≈7047
Cikkszámok
Cikkszám
51320.040.008
EAN
8715492282668
UBB
950353280122
UNSPSC
31161504