Gépcsavarok
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
Gépcsavarok
51320
51320.040.020
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
Lencsefejű, kereszthornyos csavar, Phillips DIN 966 A-H Rozsdamentes acél A2 M4X20
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Süllyesztett ovális fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M4
Hossz
20 mm
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Süllyesztett ovális fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M4
Thread length (min.)
22
dk (max.)
7.5
f ≈
1
Tövigmenetes L ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
20
Kereszthornyok száma
2
P
0.7
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
966
NF
≈E25-120
ISO
≈7047
Cikkszámok
Cikkszám
51320.040.020
EAN
8715492282705
UBB
950353280536
UNSPSC
31161504