Nedtrain Oud
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
Gépcsavarok
51320
51320.020.025
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
Lencsefejű, kereszthornyos csavar, Phillips DIN 966 A-H Rozsdamentes acél A2 M2X25
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Süllyesztett ovális fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M2
Hossz
25 mm
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Süllyesztett ovális fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M2
Thread length (min.)
16
dk (max.)
3.8
f ≈
0.5
Tövigmenetes L ≤
18
k (max.)
1.2
L (mm)
25
Kereszthornyok száma
1
P
0.4
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
≈E25-120
ISO
≈7047
DIN
966
Cikkszámok
Cikkszám
51320.020.025
EAN
8715494592031
UBB
500633231120
UNSPSC
31161504