Anyamenetmetsző csavarok
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
Anyamenetmetsző csavarok
26453
26453.035.025
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
Lencsefejű, kereszthornyos, lemezcsavar DIN 7983 C-Z Acél Horganyzott fekete passzivált ST3,5X25MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Süllyesztett ovális fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott fekete passzivált
Menetek
Önmetsző menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
3.5 mm
Hossz
25 mm
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Süllyesztett ovális fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott fekete passzivált
Menetek
Önmetsző menet
Méretek
D (mm)
3.5
dk
6.8
f ≈
1.2
k ≈
2.1
L (mm)
25
Kereszthornyok száma
2
P
1.3
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
E25-657 C
ISO
7051 CZ
DIN
7983 CZ
Cikkszámok
Cikkszám
26453.035.025
EAN
8717077788282
UBB
500687135151
UNSPSC
31161507
Gyártó cikksz
LTABZRSD35250ZN