aston
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
Facsavarok
49350
49350.025.016
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
Lencsefejű, hornyolt facsavar DIN 95 Sárgaréz CU2/CU3 Nikkelbevonatos 2,5X16MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett ovális fej
Anyag
Sárgaréz
Anyag, műszaki jellemzők
CU2/CU3
Felületkezelés
Nikkelbevonatos
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
2.5 mm
Hossz
16 mm
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett ovális fej
Anyag
Sárgaréz
Anyag, műszaki jellemzők
CU2/CU3
Felületkezelés
Nikkelbevonatos
Info
DIN 7998 szabvány szerinti facsavar menet.
Méretek
D (mm)
2.5
dk
4.7
ds
2.5
f ≈
0.6
k (max.)
1.5
L (mm)
16
n
0.6
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
E25-605
DIN
95
NEN
2252
Cikkszámok
Cikkszám
49350.025.016
EAN
8715492859235
UBB
950350080699
UNSPSC
31161508