Facsavarok
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
Facsavarok
49352
49352.030.020
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
Lencsefejű, hornyolt facsavar DIN 95 Sárgaréz Browned 3X20MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett ovális fej
Anyag
Sárgaréz
Felületkezelés
Browned
Info
DIN 7998 szabvány szerinti facsavar menet.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
3 mm
Hossz
20 mm
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett ovális fej
Anyag
Sárgaréz
Felületkezelés
Browned
Info
DIN 7998 szabvány szerinti facsavar menet.
Méretek
D (mm)
3
dk
5.6
ds
3
f ≈
0.75
k (max.)
1.65
L (mm)
20
n
0.8
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
95
NF
E25-605
NEN
2252
Cikkszámok
Cikkszám
49352.030.020
EAN
8717077269453
UBB
500649383063
UNSPSC
31161508