Nedtrain Oud
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
Anyamenetmetsző csavarok
26645
26645.035.019
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
Lencsefejű, hornyolt, lemezcsavar DIN 7973 C Acél Horganyzott fekete passzivált ST3,5X19MM
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett ovális fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott fekete passzivált
Menetek
Önmetsző menet
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
3.5 mm
Hossz
19 mm
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett ovális fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott fekete passzivált
Menetek
Önmetsző menet
Méretek
D (mm)
3.5
dk
6.8
f ≈
1.2
k ≈
2.1
L (mm)
19
n
1
P
1.3
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
E25-661 C
DIN
7973 C
BS
4174
ISO
1483 C
Cikkszámok
Cikkszám
26645.035.019
EAN
8712423020139
UBB
500654582393
UNSPSC
31162400