My Favorites
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
Gépcsavarok
51325
51325.020.006
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
Lencsefejű, hexalobuláris DIN ≈966 A Rozsdamentes acél A2 M2X6
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hat-karéjos
Fej alak
Süllyesztett ovális fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M2
Hossz
6 mm
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hat-karéjos
Fej alak
Süllyesztett ovális fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M2
Thread length (min.)
16
dk (max.)
3.8
f ≈
0.5
Tövigmenetes L ≤
18
k (max.)
1.2
L (mm)
6
P
0.4
Kulcsnyílás
6
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
≈14584
DIN
≈966
Cikkszámok
Cikkszám
51325.020.006
EAN
8715492036940
UBB
500696055614
UNSPSC
31162400