My Favorites
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
Anyamenetmetsző csavarok
26871
26871.048.025
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
lemezcsavar, peremes fejű PZ kulcsnyílással BS 4174 Acél Horganyzott fekete passzivált ST4,8X25MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Flange head
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott fekete passzivált
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
4.8 mm
Hossz
25 mm
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Flange head
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott fekete passzivált
Menetek
Önmetsző menet
Méretek
d1 (max.)
11.38
D (mm)
4.8
k (max.)
2.9
L (mm)
25
Sz. Pozidriv (Z)
2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
BS
4174
Cikkszámok
Cikkszám
26871.048.025
EAN
8712423030213
UBB
500656756185
UNSPSC
31161507