Tolólap csavarok
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
Tolólap csavarok
08006
08006.080.040
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
Lapos süllyesztett fejű csavar, hosszú négyszög nyakkal és hatlapú csavaranyával DIN 605/555 Acél Felületkezeletlen 4.6 M8X40
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
4.6
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M8
Hossz
40 mm
Osztály
4.6
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Info
A megfelelő anyák besorolási osztálya minimum |4|.
Méretek
b (min.)
22
d-D
M8
dk (max.)
20.65
L (mm)
40
m
6.5
P
1.25
fn (max.)
9.45
s
13
v (max.)
8.58
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
605/555
Cikkszámok
Cikkszám
08006.080.040
EAN
8717077287693
UBB
500648037736
UNSPSC
31161612