Nedtrain Oud
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
Tolólap csavarok
08070
08070.060.025
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
Lapos süllyesztett fejű bütykös csavar, hatlapú csavaranyával DIN 604/555 Acél Felületkezeletlen 4.6 M6X25
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
4.6
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M6
Hossz
25 mm
Osztály
4.6
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Info
A megfelelő anyák besorolási osztálya minimum |4|.
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
24
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
dk (max.)
12.55
g (max.)
2.5
k
4
L (mm)
25
m
5
P
1
s
10
α (min.)
90
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
604/555
Cikkszámok
Cikkszám
08070.060.025
EAN
8717077055971
UBB
500645150623
UNSPSC
31161612