Műanyag burkolatok és dugók
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
Műanyag burkolatok és dugók
25860
25860.257.011
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
Kupak, süllyesztett, furatos fejű csavarokhoz Műanyag Poliamid (nejlon) 6.6 2,5X12-7011
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Osztály
6.6
Anyag
Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők
Poliamid (nejlon)
Ral
7011
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
2.5 mm
Osztály
6.6
Anyag
Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők
Poliamid (nejlon)
Ral
7011
Méretek
d1
2.5
d2
12
D (mm)
2.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
25860.257.011
EAN
8715492649614
UBB
950356353660
UNSPSC
31162806
További információk letöltése