Műanyag burkolatok és dugók
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
Műanyag burkolatok és dugók
25860
25860.251.011
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
Kupak, süllyesztett, furatos fejű csavarokhoz Műanyag Poliamid (nejlon) 6.6 2,5X12-1011
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Osztály
6.6
Anyag
Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők
Poliamid (nejlon)
Ral
1011
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
2.5 mm
Osztály
6.6
Anyag
Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők
Poliamid (nejlon)
Ral
1011
Méretek
d1
2.5
d2
12
D (mm)
2.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
25860.251.011
EAN
8715492649560
UBB
950356678645
UNSPSC
31162806
További információk letöltése