text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CSÍPŐFOGÓ..64 6412-115MM


Precíziós fogók a legfinomabb vágómunkákhoz, például az elektronikában és finommechanikában. átdugott precíziós csukló. Súrlódásszegény kettősrugó a sima és egyenletes nyitáshoz. A fényezés vagy tükörpolitúr (csak a 2 kivitelnél) egy finom olajfilmmel jó rozsda elleni védelmet biztosít - nem okoz zavart leváló krómdarabkákkal az áramkörökben.. Kiegészítőleg induktívan edzett vágóélek, vágóél-keménység min. 56 HRC.. Különleges minőségű speciális szerszámacél, kovácsolt, olajban edzett. Homlokcsípőfogó, kis fazettával.

Cikkszám K1064.210.115
Szigetelt Igen
Felületvédelem Egyéb
Súly 91
Hosszúság 115
Fogantyú kialakítás Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Felületvédelem Egyéb
Súly 91
Hosszúság 115
Fogantyú kialakítás Egyéb
Fogantyúfedél Egyéb
VDE által tesztelt Nem

Cikkszámok

Cikkszám K1064.210.115
EAN 4003773040743
UBB 419104296993
UNSPSC 23151901
Gyártó cikksz 64 12 115
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.