Nedtrain Oud
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
Fogók és csipeszek
Oldalcsípő
Csavarvágó ollók
4O407289
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
KNIP COBOLT 200MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
4O407289
Teljes hossz
200
Max. csavarátmérőre alkalmas
5.2
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Teljes hossz
200
Max. csavarátmérőre alkalmas
5.2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Precision cutting edges for soft and hard wire as well as piano wire. Cuts bolts, nails, rivets, etc. up to 5.2 mm dia.. Most efficient joint design ensures exceptional cutting performance. Cutting edges additionally induction hardened, cutting edge hardness approx. 64 HRC. Chrome vanadium heavy-duty steel, forged, oil-hardened. With slim two-colour multi-component sleeves without collar for better handling and easier transport. With large contact surface on the handles for better allotment of pressure and more comfort at work. Improved cutting performance. Micro-structured cutting edge allows easy cutting of large cross-sections. With gripping surface below the joint for gripping and pulling wires with a diameter as from 1.0 mm.
Cikkszámok
Cikkszám
4O407289
EAN
4003773052289
UBB
500641764773
UNSPSC
44121618
Gyártó cikksz
71 02 200 SB