01090
01090.200.120
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
Kis hatlapfejes illesztőcsavar, alámetszett, teljes rögzítőheggyel DIN 561 Ri Acél Felületkezeletlen 22H M20X120
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Threaded pitch (P)
2.5
Osztály
22H
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M20
Hossz
120 mm
Threaded pitch (P)
2.5
Osztály
22H
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M20
dg
16.4
dp (max.)
15
g2
8.7
k
14
L (mm)
120
P
2.5
s
24
z2 (min.)
10
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
561-Ri
Cikkszámok
Cikkszám
01090.200.120
EAN
8717077270381
UBB
500647908226