Tension levers 0 degrees, external thread
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
Clamping levers, Tension levers, Cam levers
Tension levers
Tension levers
Tension levers 0 degrees, external thread
58015
58015.122.090
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
KIPP Tension levers 0 degrees, external thread Rozsdamentes acél 1.4305/műanyag M12X6,0X90
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
D1_MM
33
Anyag
Rozsdamentes acél/műanyag
Anyag, műszaki jellemzők
1.4305
Menetek
Metrikus menet
Info
Cikk: Acél részek rozsdamentes acélból, 1.4305, fekete műanyag gömbös fogantyú.Változat: Az acél részek ragyogó fényűek. A gömbös fogantyú polírozott.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
D1_MM
33
Anyag
Rozsdamentes acél/műanyag
Anyag, műszaki jellemzők
1.4305
Menetek
Metrikus menet
Info
Cikk: Acél részek rozsdamentes acélból, 1.4305, fekete műanyag gömbös fogantyú.Változat: Az acél részek ragyogó fényűek. A gömbös fogantyú polírozott.
Méretek
A1
134.5
D
23
D1
33
D2
32
D3
13
H
58
H2
47
H4
65
H1
6
Fogak száma
26
L
90
T
23
X
12
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
58015.122.090
EAN
4059245075546
UBB
500689446499
UNSPSC
31162807
Gyártó cikksz
K0109.3122X90