Tension levers, flat, 0 degrees, external thread
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
Clamping levers, Tension levers, Cam levers
Tension levers
Tension levers, flat
Tension levers, flat, 0 degrees, external thread
58023
58023.160.030
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
KIPP Tension levers, flat, 0 degrees, external thread Acél 5.8/plastic Fekete oxidált M16X45X30
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Osztály
5.8
D1_MM
45
Anyag
Acél/műanyag
Felületkezelés
Black Oxide
Menetek
Metrikus menet
Info
Cikk: Acél részek 5.8 fokozatúak. Gömbös fogantyú, fekete műanyag.Változat: Fekete oxidált.Hivatkozási rajz: 1) pont DIN 78.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 2
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Osztály
5.8
D1_MM
45
Anyag
Acél/műanyag
Felületkezelés
Black Oxide
Menetek
Metrikus menet
Info
Cikk: Acél részek 5.8 fokozatúak. Gömbös fogantyú, fekete műanyag.Változat: Fekete oxidált.Hivatkozási rajz: 1) pont DIN 78.
Méretek
A1
148
D
23
D1
45
D2
37
D3
14
H
28
H2
17
H3
33
H1
2
Fogak száma
26
L
30
X
16
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
58023.160.030
EAN
4059245077236
UBB
500689463544
UNSPSC
31162807
Gyártó cikksz
K0114.3161X30