Precision indexing plungers with tapered pin, lockable
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
Spring plungers, Indexing plungers, Locking elements
Indexing plungers
Indexing plungers, precision
Precision indexing plungers with tapered pin, lockable
58643
58643.000.010
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
KIPP Precision indexing plungers with tapered pin, lockable Acél, golyó fogantyú, hőre lágyuló fekete/szürke 10MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
D1_MM
25
Anyag
Acél
Info
Anyag: Acél. Gömb fogantyú, hőre lágyuló műanyag.Változat: Edzett és csiszolt. Gömb fogantyú fekete/szürke.Megjegyzés: Az irányjelző csapok a perselyekkel tökéletes kombinációt alkotnak a gyors beállításra és rögzítésre. Az irányjelző csap és a persely precíz kivitelezése nagyfokú ismételt pontosságot tesz lehetővé két alkotóelem összeszerelésekor. Technikai információk: lásd az összeszerelési és üzembe helyezési utasításokat.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
D1_MM
25
Anyag
Acél
Info
Anyag: Acél. Gömb fogantyú, hőre lágyuló műanyag.Változat: Edzett és csiszolt. Gömb fogantyú fekete/szürke.Megjegyzés: Az irányjelző csapok a perselyekkel tökéletes kombinációt alkotnak a gyors beállításra és rögzítésre. Az irányjelző csap és a persely precíz kivitelezése nagyfokú ismételt pontosságot tesz lehetővé két alkotóelem összeszerelésekor. Technikai információk: lásd az összeszerelési és üzembe helyezési utasításokat.
Méretek
D
10
D1
25
D2
19
D3
16
F1 = springiness beginning in N
19
F2 = springiness end in N
29
L1
25
L2
32.5
L3
13
L4
6
L5
2.5
L
31
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
58643.000.010
EAN
4059245021406
UBB
500689906831
UNSPSC
31162807
Gyártó cikksz
K0359.110