Mounting brackets, with mounting hole perpendicular to thread
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
Spring plungers, Indexing plungers, Locking elements
Locking elements
Mounting brackets
Mounting brackets, with mounting hole perpendicular to thread
58718
58718.160.150
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
KIPP Mounting brackets, with mounting hole perpendicular to thread Metrikus finom menet Acél Fekete oxidált M16X1,50
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
D1_MM
16
Anyag
Acél
Felületkezelés
Black Oxide
Menetek
Metrikus finom menet
Info
Anyag: Acél.Változat: Fekete oxidált.Megjegyzés: A szerelő kengyelek segítenek a bütykös irányjelző csapok összeszerelésében és megnövelik az alkalmazási területüket. Más irányjelző csapokhoz is lehet őket használni.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 4
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
D1_MM
16
Anyag
Acél
Felületkezelés
Black Oxide
Menetek
Metrikus finom menet
Info
Anyag: Acél.Változat: Fekete oxidált.Megjegyzés: A szerelő kengyelek segítenek a bütykös irányjelző csapok összeszerelésében és megnövelik az alkalmazási területüket. Más irányjelző csapokhoz is lehet őket használni.
Méretek
D1
16
D2
46
D3
5.5
D4
10
K
32
L1
33
L3
13
P
1.5
S
15
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
58718.160.150
EAN
4059245019649
UBB
500690037188
UNSPSC
31162807
Gyártó cikksz
K0638.2161