Spring plungers, Indexing plungers, Locking elements
Indexing plungers
Indexing plungers
Indexing plungers without collar, with locknut
58603
58603.000.004
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
KIPP Indexing plungers without collar, with locknut Metrikus finom menet Rozsdamentes acél 1.4305, edzett csap 4MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
D1_MM
8
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
1.4305
Menetek
Metrikus finom menet
Info
Anyag: Rozsdamentes acél. Menetes persely 1.4305. irányjelző csap 1.4034. Gombafejű gombos fogantyú, szürke fekete, hőre lágyuló műanyag.Változat: Az irányjelző csap edzett, csiszolt és ragyogó.Megjegyzés: Az irányjelző csapokat arra használják, hogy meggátolják a rögzített pozíció bármilyen elmozdulását az oldalirányú erők hatására. Új rögzítési pozíciót csak a csap manuális eltávolításával állíthatunk be. Alátét is kapható, ami segít az irányjelző csap behajtásában. Az alátét becsúszik a gombafej alakú gomb alá, hogy így a tartócsapok a horonyba illeszkedjenek.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 4
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
D1_MM
8
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
1.4305
Menetek
Metrikus finom menet
Info
Anyag: Rozsdamentes acél. Menetes persely 1.4305. irányjelző csap 1.4034. Gombafejű gombos fogantyú, szürke fekete, hőre lágyuló műanyag.Változat: Az irányjelző csap edzett, csiszolt és ragyogó.Megjegyzés: Az irányjelző csapokat arra használják, hogy meggátolják a rögzített pozíció bármilyen elmozdulását az oldalirányú erők hatására. Új rögzítési pozíciót csak a csap manuális eltávolításával állíthatunk be. Alátét is kapható, ami segít az irányjelző csap behajtásában. Az alátét becsúszik a gombafej alakú gomb alá, hogy így a tartócsapok a horonyba illeszkedjenek.
Méretek
D
4
D1
8
D2
18
F1 = springiness beginning in N
6
F2 = springiness end in N
12
F x 30°
1.3
H
4
L1
21
L2
13.5
L
38.5
P
1
SW
13
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
58603.000.004
EAN
4059245014811
UBB
500689880754
UNSPSC
31162807
Gyártó cikksz
K0343.02004