Spring plungers, Indexing plungers, Locking elements
Indexing plungers
Indexing plungers
Indexing plungers with threaded pin, with locknut
58593
58593.000.010
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
KIPP Indexing plungers with threaded pin, with locknut Metrikus finom menet Rozsdamentes acél 1.4305, nem edzett csap 10MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
D1_MM
20
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
1.4305
Menetek
Metrikus finom menet
Info
Anyag: Rozsdamentes acél. Menetes persely 1.4305. irányjelző csap 1.4305. Változat: Az irányjelző csap nem edzett csiszolt és ragyogó.Megjegyzés: Az irányjelző csapokat arra használják, hogy meggátolják a rögzített pozíció bármilyen elmozdulását az oldalirányú erők hatására. Új rögzítési pozíciót csak a csap kézzel történő eltávolításával állíthatunk be. A kinyúló menetes csapot speciális rögzítésekkel lehet ellátni. Ez a csap automatikusan is működtethető, pl. egy programozottan vezérelt pneumatikus hengerrel vagy távirányítással, egy Bowden-kábel segítségével.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
D1_MM
20
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
1.4305
Menetek
Metrikus finom menet
Info
Anyag: Rozsdamentes acél. Menetes persely 1.4305. irányjelző csap 1.4305. Változat: Az irányjelző csap nem edzett csiszolt és ragyogó.Megjegyzés: Az irányjelző csapokat arra használják, hogy meggátolják a rögzített pozíció bármilyen elmozdulását az oldalirányú erők hatására. Új rögzítési pozíciót csak a csap kézzel történő eltávolításával állíthatunk be. A kinyúló menetes csapot speciális rögzítésekkel lehet ellátni. Ez a csap automatikusan is működtethető, pl. egy programozottan vezérelt pneumatikus hengerrel vagy távirányítással, egy Bowden-kábel segítségével.
Méretek
D
10
D1
20
D2
8
F1 = springiness beginning in N
15
F2 = springiness end in N
34
F x 30°
2.8
H
10
L1
28
L2
12
L3
12
L4
25
L
62
P
1.5
SW1
22
SW2
30
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
58593.000.010
EAN
4059245014200
UBB
500689874997
UNSPSC
31162807
Gyártó cikksz
K0341.12410