Spring plungers, Indexing plungers, Locking elements
Indexing plungers
Indexing plungers
Indexing plungers with threaded pin, with locknut
58591
58591.000.005
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
KIPP Indexing plungers with threaded pin, with locknut Metrikus finom menet Rozsdamentes acél 1.4305, edzett csap 5MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
D1_MM
12
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
1.4305
Menetek
Metrikus finom menet
Info
Anyag: Rozsdamentes acél. Menetes persely 1.4305. irányjelző csap 1.4034. Változat: Az irányjelző csap edzett, csiszolt és ragyogó.Megjegyzés: Az irányjelző csapokat arra használják, hogy meggátolják a rögzített pozíció bármilyen elmozdulását az oldalirányú erők hatására. Új rögzítési pozíciót csak a csap kézzel történő eltávolításával állíthatunk be. A kinyúló menetes csapot speciális rögzítésekkel lehet ellátni. Ez a csap automatikusan is működtethető, pl. egy programozottan vezérelt pneumatikus hengerrel vagy távirányítással, egy Bowden-kábel segítségével.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 4
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
D1_MM
12
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
1.4305
Menetek
Metrikus finom menet
Info
Anyag: Rozsdamentes acél. Menetes persely 1.4305. irányjelző csap 1.4034. Változat: Az irányjelző csap edzett, csiszolt és ragyogó.Megjegyzés: Az irányjelző csapokat arra használják, hogy meggátolják a rögzített pozíció bármilyen elmozdulását az oldalirányú erők hatására. Új rögzítési pozíciót csak a csap kézzel történő eltávolításával állíthatunk be. A kinyúló menetes csapot speciális rögzítésekkel lehet ellátni. Ez a csap automatikusan is működtethető, pl. egy programozottan vezérelt pneumatikus hengerrel vagy távirányítással, egy Bowden-kábel segítségével.
Méretek
D
5
D1
12
D2
6
F1 = springiness beginning in N
6
F2 = springiness end in N
14
F x 30°
1.8
H
6
L1
20
L2
8
L3
8
L4
17
L
42
P
1.5
SW1
14
SW2
19
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
58591.000.005
EAN
4059245013883
UBB
500689873098
UNSPSC
31162807
Gyártó cikksz
K0341.02105