Clamping levers ECO, external thread
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
Clamping levers, Tension levers, Cam levers
Clamping levers
Clamping levers
Clamping levers ECO, external thread
58090
58090.100.030
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
KIPP Clamping levers ECO, external thread Fekete/Szürke Acél 5.8/plastic Horganyzott M10X17,0X30
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Osztály
5.8
Színes
Fekete/Szürke
D1_MM
20.4
Anyag
Acél/műanyag
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Info
Cikk: fogantyú és betét, megerősített műanyagból. Csavar 5.8-as acél.Változat: horganyzott, kék passzivált acél.Megjegyzés: a standard szín a szürke fekete RAL 7021.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Osztály
5.8
Színes
Fekete/Szürke
D1_MM
20.4
Anyag
Acél/műanyag
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Info
Cikk: fogantyú és betét, megerősített műanyagból. Csavar 5.8-as acél.Változat: horganyzott, kék passzivált acél.Megjegyzés: a standard szín a szürke fekete RAL 7021.
Méretek
A
81.1
A1
93
B
22
D
17
D1
20.4
D2
23.9
H
40.7
H2
23.1
H3
58.1
H4
53.3
H1
10
Fogak száma
12
L
30
X
10
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
58090.100.030
EAN
4059245197255
UBB
500689673191
UNSPSC
31162807
Gyártó cikksz
K0252.3101X30