Clamping levers 2K, external thread
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
Clamping levers, Tension levers, Cam levers
Clamping levers
Clamping levers
Clamping levers 2K, external thread
58074
58074.080.020
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
KIPP Clamping levers 2K, external thread Fekete/Ezüst Rozsdamentes acél 1.4305/műanyag M8X64,9X20
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Színes
Fekete/Ezüst
D1_MM
17.5
Anyag
Rozsdamentes acél/műanyag
Anyag, műszaki jellemzők
1.4305
Menetek
Metrikus menet
Info
Cikk: fogantyú: A kemény komponensek üveggyapottal erősített műanyag fröccsöntött cink fogazott gyűrűvel. Lágy komponens: SEBS alapú Thermoflex.Acél részek: rozsdamentes acél, 1.4305.Változat: Az acél részek ragyogó fényűek.Megjegyzés: A kemény és a lágy komponensek alapból szürke fekete RAL 7021 színben vannak kínálaton.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Színes
Fekete/Ezüst
D1_MM
17.5
Anyag
Rozsdamentes acél/műanyag
Anyag, műszaki jellemzők
1.4305
Menetek
Metrikus menet
Info
Cikk: fogantyú: A kemény komponensek üveggyapottal erősített műanyag fröccsöntött cink fogazott gyűrűvel. Lágy komponens: SEBS alapú Thermoflex.Acél részek: rozsdamentes acél, 1.4305.Változat: Az acél részek ragyogó fényűek.Megjegyzés: A kemény és a lágy komponensek alapból szürke fekete RAL 7021 színben vannak kínálaton.
Méretek
A
64.9
A1
74.4
B
17.6
D
13.5
D1
17.5
D2
19
H
28.5
H2
12.5
H3
41.2
H4
45.2
H1
6.5
Fogak száma
20
L
20
X
8
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
58074.080.020
EAN
4059245115358
UBB
500689662467
UNSPSC
31162807
Gyártó cikksz
K0126.20801X20