Clamping levers, internal thread
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
Clamping levers, Tension levers, Cam levers
Clamping levers
Clamping levers
Clamping levers, internal thread
58047
58047.050.040
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
KIPP Clamping levers, internal thread Króm Horganyzott cink/acél 5.8 Magasfényű króm/fekete oxidált M5X40
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Osztály
5.8
Színes
Króm
D1_MM
13
Anyag
Cinköntvény/acél
Felületkezelés
Magas fényű króm/fekete oxidált
Menetek
Metrikus menet
Info
Cikk: fröccsöntött cink fogantyú EN 12844. Az acél részek 5.8 fokozatúak.Változat: fogantyú fényes krómozott. Az acél részek feketére oxidáltak.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Osztály
5.8
Színes
Króm
D1_MM
13
Anyag
Cinköntvény/acél
Felületkezelés
Magas fényű króm/fekete oxidált
Menetek
Metrikus menet
Info
Cikk: fröccsöntött cink fogantyú EN 12844. Az acél részek 5.8 fokozatúak.Változat: fogantyú fényes krómozott. Az acél részek feketére oxidáltak.
Méretek
A
40
A1
47
B
7
D
10
D1
13
D2
14
H
24.5
H2
14.5
H3
31
H4
34
H1
4
Fogak száma
16
T
9
X
5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
58047.050.040
EAN
4059245084937
UBB
500689573284
UNSPSC
31162807
Gyártó cikksz
K0122.1056