Clamping levers, internal thread
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
Clamping levers, Tension levers, Cam levers
Clamping levers
Clamping levers
Clamping levers, internal thread
58131
58131.100.017
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
KIPP Clamping levers, internal thread Fekete Acél 1.0401/5.8 Műanyag bevonatolt M10X17
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Osztály
5.8
Színes
Fekete
D1_MM
27
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
1.0401
Felületkezelés
Műanyag bevonatú
Menetek
Metrikus menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 3
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Osztály
5.8
Színes
Fekete
D1_MM
27
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
1.0401
Felületkezelés
Műanyag bevonatú
Menetek
Metrikus menet
Info
Cikk: fogantyú 1.0401. Minden más acél rész 5.8-as fokozatú.Változat: fogantyú műanyag bevonatú, finom struktúrájú anyag. Acél részek feketére oxidáltak.
Méretek
A
95
A1
109
B
13
D
19
D1
27
D2
27.5
H
43
H2
27
H3
63
H4
67.5
H1
10
Fogak száma
24
T
17
X
10
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
58131.100.017
EAN
4059245082179
UBB
500689966074
UNSPSC
31162807
Gyártó cikksz
K0752.4101