Clamping levers, external thread
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
Clamping levers, Tension levers, Cam levers
Clamping levers
Clamping levers
Clamping levers, external thread
58062
58062.050.015
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
KIPP Clamping levers, external thread Króm Horganyzott cink/rozsdamentes acél 1.4305 Magasfényű króm/fényes M5X30X15
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Színes
Króm
D1_MM
13
Anyag
Cinköntvény/rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
1.4305
Felületkezelés
Magas fényű króm/világos
Menetek
Metrikus menet
Info
Cikk: fröccsöntött cink fogantyú EN 12844. Az acél részek rozsdamentes acélból 1.4305.Változat: Fényes krómozott fogantyú. Az acél részek ragyogó fényesek.Hivatkozási rajz: 1) pont DIN 78.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 4
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Színes
Króm
D1_MM
13
Anyag
Cinköntvény/rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
1.4305
Felületkezelés
Magas fényű króm/világos
Menetek
Metrikus menet
Info
Cikk: fröccsöntött cink fogantyú EN 12844. Az acél részek rozsdamentes acélból 1.4305.Változat: Fényes krómozott fogantyú. Az acél részek ragyogó fényesek.Hivatkozási rajz: 1) pont DIN 78.
Méretek
A
30
A1
37
B
7
D
10
D1
13
D2
14
H
24.5
H2
14.5
H3
30
H4
33
H1
4
Fogak száma
16
L
15
X
5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
58062.050.015
EAN
4059245096015
UBB
500689629714
UNSPSC
31162807
Gyártó cikksz
K0123.0056X15