Clamping levers, Tension levers, Cam levers
Clamping levers
Clamping levers
Clamping levers, external thread
58068
58068.050.015
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
KIPP Clamping levers, external thread Ezüst Rozsdamentes acél 1.4308/1.4305 Elektrolitikusan polírozott / fényes M5X40X15
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Színes
Silver
D1_MM
13
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
1.4308/1.4305
Felületkezelés
Elektrolitosan polírozott
Menetek
Metrikus menet
Info
Cikk: Precíziósan öntött fogantyú 1.4308. Egyéb acél részek 1.4305.Változat: Elektropolírozott fogantyú. A fém részek ragyogóak.Hivatkozási rajz: 1) pont DIN 78.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 3
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Színes
Silver
D1_MM
13
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
1.4308/1.4305
Felületkezelés
Elektrolitosan polírozott
Menetek
Metrikus menet
Info
Cikk: Precíziósan öntött fogantyú 1.4308. Egyéb acél részek 1.4305.Változat: Elektropolírozott fogantyú. A fém részek ragyogóak.Hivatkozási rajz: 1) pont DIN 78.
Méretek
A
40
A1
47
B
7
D
10
D1
13
D2
14
H
24.5
H2
14.5
H3
31
H4
34
H1
4
Fogak száma
16
L
15
X
5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
58068.050.015
EAN
4059245099290
UBB
500689643657
UNSPSC
31162807
Gyártó cikksz
K0124.105X15