Clamping levers, Tension levers, Cam levers
Cam levers
Cam levers
Cam levers, external thread
58119
58119.080.030
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
KIPP Cam levers, external thread Rozsdamentes acél 1.4308/1.4305 M8X30
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
D1_MM
27.1
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
1.4308/1.4305
Menetek
Metrikus menet
Info
Cikk: Fogantyúk 1.4308. Nyomóalátét, műanyag PA 66 GF 35-X üveggyapottal erősített. Pántcsap, alátét és csavar 1.4305.Változat: Elektropolírozott fogantyú. Fekete nyomóalátét. Pántcsap, alátét és csavar, ragyogó színű. Megjegyzés: Ha a karnak a feszítő tengelyhez viszonyított pozíciója csak egy adott pozíciót tesz lehetővé (interferencia kör), állítható bütykös kart használnak. A kar pozícióját egy csavarhúzó segítségével állítják be a finom menetes hernyócsavaron. A műanyagok terhelés hatására ki vannak téve a berágódás veszélyének (késleltetés).Hivatkozási rajz: 1) hernyócsavar a kar finom beállításához.adjustable
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
D1_MM
27.1
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
1.4308/1.4305
Menetek
Metrikus menet
Info
Cikk: Fogantyúk 1.4308. Nyomóalátét, műanyag PA 66 GF 35-X üveggyapottal erősített. Pántcsap, alátét és csavar 1.4305.Változat: Elektropolírozott fogantyú. Fekete nyomóalátét. Pántcsap, alátét és csavar, ragyogó színű. Megjegyzés: Ha a karnak a feszítő tengelyhez viszonyított pozíciója csak egy adott pozíciót tesz lehetővé (interferencia kör), állítható bütykös kart használnak. A kar pozícióját egy csavarhúzó segítségével állítják be a finom menetes hernyócsavaron. A műanyagok terhelés hatására ki vannak téve a berágódás veszélyének (késleltetés).Hivatkozási rajz: 1) hernyócsavar a kar finom beállításához.adjustable
Méretek
A
96
A1
108
B
33.3
B1
24
Kézi erő FH (N)
350
D
8
D1
27.1
D2
11
F
8
H
18
H1
28.5
L
30
S
1.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
58119.080.030
EAN
4059245209866
UBB
500689943057
UNSPSC
31162807
Gyártó cikksz
K0647.2512008X30