text.skipToContent
text.skipToNavigation
Kedves Vásárló, a webshopban a hétvégére tervezett karbantartás miatt kérjük, hogy a megrendeléseit pénteken 16 óráig adja le.
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
Clamping levers, Tension levers, Cam levers
Cam levers
Cam levers
Cam levers, external thread
58116
58116.060.050
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
KIPP Cam levers, external thread Rozsdamentes acél 1.4308/1.4305 M6X50
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
D1_MM
18.1
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
1.4308/1.4305
Menetek
Metrikus menet
Info
Cikk: Fogantyúk 1.4308. Nyomóalátét, műanyag PA 66 GF 35-X üveggyapottal erősített. Pántcsap, alátét és csavar 1.4305.Változat: Elektropolírozott fogantyú. Fekete nyomóalátét. Pántcsap, alátét és csavar, ragyogó színű.Megjegyzés: A műanyagok terhelés hatására ki vannak téve a berágódás veszélyének (késleltetés).not adjustable
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 3
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
D1_MM
18.1
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
1.4308/1.4305
Menetek
Metrikus menet
Info
Cikk: Fogantyúk 1.4308. Nyomóalátét, műanyag PA 66 GF 35-X üveggyapottal erősített. Pántcsap, alátét és csavar 1.4305.Változat: Elektropolírozott fogantyú. Fekete nyomóalátét. Pántcsap, alátét és csavar, ragyogó színű.Megjegyzés: A műanyagok terhelés hatására ki vannak téve a berágódás veszélyének (késleltetés).not adjustable
Méretek
A
70.4
A1
79.2
B
21.5
B1
15
Kézi erő FH (N)
120
D
6
D1
18.1
D2
9
F
4
H
14.5
H1
22
L
50
S
1.2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
58116.060.050
EAN
4059245029716
UBB
500689939352
UNSPSC
31162807
Gyártó cikksz
K0645.1512006X50