Cam-action indexing plungers without nut, grip uncoated
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
Spring plungers, Indexing plungers, Locking elements
Locking elements
Cam-action indexing plungers
Cam-action indexing plungers without nut, grip uncoated
58634
58634.160.006
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
KIPP Cam-action indexing plungers without nut Acél 5.8, edzett csap Fekete oxidált M16X6
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Osztály
5.8
D1_MM
16
Anyag
Acél
Felületkezelés
Black Oxide
Menetek
Metrikus menet
Info
Anyag: 5.8 fokozatú acél.Változat: Fekete oxidált. A csap edzett és csiszolt.Megjegyzés: A bütykös irányjelző csapokat akkor használják, ha az irányjelző csapoknak nem kell folyamatosan kinyúlniuk. A fogantyú 180°-os elfordításával behúzzuk a csapot. Egy horony biztosítja, hogy a fogantyú ebben az állásban marad.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 3
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Osztály
5.8
D1_MM
16
Anyag
Acél
Felületkezelés
Black Oxide
Menetek
Metrikus menet
Info
Anyag: 5.8 fokozatú acél.Változat: Fekete oxidált. A csap edzett és csiszolt.Megjegyzés: A bütykös irányjelző csapokat akkor használják, ha az irányjelző csapoknak nem kell folyamatosan kinyúlniuk. A fogantyú 180°-os elfordításával behúzzuk a csapot. Egy horony biztosítja, hogy a fogantyú ebben az állásban marad.
Méretek
B
14.4
B1
4.8
D
6
D1
16
D2
16
F1 = springiness beginning in N
15
F2 = springiness end in N
35
F x 30°
1.8
H
10
L2
40
L3
32
L
60.4
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
58634.160.006
EAN
4059245017850
UBB
500689897352
UNSPSC
31162807
Gyártó cikksz
K0348.040616