MIVB-STIB - 8797421797518
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
Forgácslemez-csavarok
55750
55750.030.030
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
Kereszthornyos süllyesztett fejű csavar faforgácslemezhez, Pozidriv Rozsdamentes acél A4 3X30MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Info
Az összes méret irányadó érték, és a gyártótól függően eltérő lehet.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
3 mm
Hossz
30 mm
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Info
Az összes méret irányadó érték, és a gyártótól függően eltérő lehet.
Méretek
D (mm)
3
dk (max.)
5.9
k (max.)
1.9
L (mm)
30
Kereszthornyok száma
1
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
55750.030.030
EAN
8715492352842
UBB
950350423089
UNSPSC
31161508