MAVE B.V.
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
Forgácslemez-csavarok
29240
29240.060.080
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
Kereszthornyos süllyesztett fejű csavar faforgácslemezhez, Pozidriv Acél Horganyzott 6X80MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Info
Az összes méret irányadó érték, és a gyártótól függően eltérő lehet.
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
6 mm
Hossz
80 mm
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Info
Az összes méret irányadó érték, és a gyártótól függően eltérő lehet.
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Méretek
D (mm)
6
dk (max.)
11.6
k (max.)
3.6
L (mm)
80
Kereszthornyok száma
3
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
29240.060.080
EAN
8715492953094
UBB
950350034092
UNSPSC
31161508