Gépcsavarok
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
Gépcsavarok
51302
51302.030.016
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
Kereszthornyos süllyesztett fejű csavar, Pozidriv DIN 965 A-Z Rozsdamentes acél A2 M3X16
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M3
Hossz
16 mm
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M3
Thread length (min.)
19
dk (max.)
5.6
Tövigmenetes L ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
16
Kereszthornyok száma
1
P
0.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
≈7046-1
NF
≈E25-119-1
DIN
965
Cikkszámok
Cikkszám
51302.030.016
EAN
8715492282156
UBB
951353119344
UNSPSC
31161504