Nedtrain Oud
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
Gépcsavarok
55300
55300.016.014
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
Kereszthornyos süllyesztett fejű csavar, Phillips DIN 965 A-H Rozsdamentes acél A4 M1,6X14
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M1.6
Hossz
14 mm
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M1.6
Thread length (min.)
15
dk (max.)
3
Tövigmenetes L ≤
16
k (max.)
0.96
L (mm)
14
Kereszthornyok száma
0
P
0.35
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
965
ISO
≈7046-1
NF
≈E25-119-1
Cikkszámok
Cikkszám
55300.016.014
EAN
8715494623216
UBB
500633404131
UNSPSC
31161504