Gépcsavarok
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
Gépcsavarok
24671
24671.050.100
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
Kereszthornyos süllyesztett fejű csavar, Phillips DIN 965 A-H Acél Horganyzott 4.8 M5X100
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
4.8
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M5
Hossz
100 mm
Osztály
4.8
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Info
F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.
Méretek
d-D
M5
Thread length (min.)
25
dk (max.)
9.2
Tövigmenetes L ≤
30
k (max.)
2.5
L (mm)
100
Kereszthornyok száma
2
P
0.8
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
965
NF
≈E25-119-1
ISO
≈7046-1
Cikkszámok
Cikkszám
24671.050.100
EAN
8715494509275
UBB
500621769412
UNSPSC
31161504