HERBO BVBA
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
Négyszögnyakas gombafejes csavarok
08250
08250.120.360
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
Kapupánt csavar, négyszög nyakkal és hatlapú csavaranyával DIN 603/555 Acél Horganyzott 4.8 M12X360
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
4.6
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M12
Hossz
360 mm
Osztály
4.6
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Info
A megfelelő anyák besorolási osztálya minimum |4|.
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
36
b (min.): L
200mm
49
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
dk (max.)
30.65
k (max.)
6.95
L (mm)
360
m
10
P
1.75
fn (max.)
8.75
s
19
Vn (max.)
12.7
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NEN
≈303/697
DIN
603/555
NF
≈E27-351/E25-402
BS
≈4933/3692
ISO
≈8677/4034
Cikkszámok
Cikkszám
08250.120.360
EAN
8715492556165
UBB
950351611161
UNSPSC
31161612